Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-ESZIPPEL09345 Herst.-Nr.: ESZIPPEL09345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pendelstange System Zippel für Einschwenktürenschrank H 1950 x B 950 x T 420 mm, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH67 wish | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 23,86* | € 55,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,11* | € 58,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,19* | € 65,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,97* | € 66,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,55* | € 72,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|