Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelstange System Zippel für Einschwenktürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelstange System Zippel für Einschwenktürenschrank
Pendelstange System Zippel für Einschwenktürenschrank
Artikel-Nr.:
     C1033-ESZIPPEL09345
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ESZIPPEL09345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Pendelstange System Zippel für Einschwenktürenschrank H 1950 x B 950 x T 420 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH67 wish
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.