Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-E402A01505 Herst.-Nr.: E402A01505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau lackierten Fachboden Kapazität für 2 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1000 x B 914 x T 457 mm Format DIN A4 Farbe: Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Lateralhängevorrichtung Lieferumfang 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB097 bluebell | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Rollladenschrank Fachboden, bisley drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch, Klapptisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,87* | € 245,26* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,72* | € 245,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 209,72* | € 255,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,74* | € 285,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,11* | € 295,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|