Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-180147 Herst.-Nr.: E402A01505 EAN/GTIN: 5020073717211 |
| |
|
| | |
| UNIVERSAL Flügeltürenschrank, HxBxT 1000 x 914 x 400 mm, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau / oxfordblau.
Bisleys Universal-Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem lackierten Fachboden Kapazität für 2 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal-Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 914 mm | Höhe: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau | Material: | Stahlblech, lackiert | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | oxfordblau | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Rollladenschrank Fachboden, bisley drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, BISLEY, 180147 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,86* | € 243,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,25* | € 244,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 208,86* | € 254,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,21* | € 284,22* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,16* | € 293,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|