Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz
Bürodrehstuhl Upscale
Bürodrehstuhl Upscale
Artikel-Nr.:
     879-DSU733
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DSU733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz, Farbe schwarz

Der Bisley Drehstuhl Upscale ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet

Der Bisley Drehstuhl Upscale ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Die Lordosenstütze ist 1,7 cm tiefenverstellbar. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das hochwertige Aluminium polierte Fußkreuz ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche als auch harte Bodenoberflächen geeignet. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Farbe: schwarz


  • Lieferumfang
  • 1 Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Farbe:
    schwarz
    Rückenlehne:
    gepolstert
    Synchronmechanik:
    ja
    Fußkreuz:
    Aluminium poliert
    Höhenverstellbare Rückenlehne:
    80 mm
    Sitztiefenverstellung:
    60 mm
    Sitzhöhenverstellung:
    116 mm
    Gewicht:
    24.01.1900 kg
    Lordosenstütze:
    ja
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    10
    Frei Haus
    ab € 309,82*
    € 392,33*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 355,31*
    € 412,39*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 391,05*
    € 451,36*
    14 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 406,96*
    € 468,41*
    8 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 406,81*
    € 470,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 392,33*
    € 466,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 383,25*
    € 456,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 367,50*
    € 437,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 347,04*
    € 412,98
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 332,97*
    € 396,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 326,42*
    € 388,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 309,82*
    € 368,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.