| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000470125 Herst.-Nr.: 9331000270120 EAN/GTIN: 4008710220158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 285x95x40 MM | Gewicht: | 120 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Kokos Länge 280 mm | Ausführung: | mit Holzrücken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,746* | € 1,196* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,79* | € 1,26* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,80* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|