| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000470014 Herst.-Nr.: 9331000360140 EAN/GTIN: 4008710220219 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 300x90x70 MM | Gewicht: | 160 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Arenga / Elaston Länge 280 mm | Ausführung: | mit Holzrücken extra voll bestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,33* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,426* | € 2,196* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,49* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|