| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616496 Herst.-Nr.: 3201015000-40 EAN/GTIN: 4030477007093 |
| |
|
| | |
| Pressluft-/Wasserschlauch ARIAFORM®/DIN ID 15,0mm AD 27,0mm L.40m Schwarz TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | ARIAFORM® / DIN | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 15,0 mm Außen-Ø 27,0 mm | Ausführung: | Länge 40 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,455* | € 4,065* | | | | | 9 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,07* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | € 7,99* | ab € 4,01575* | € 4,62575* | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | € 5,59* | ab € 4,03* | € 4,66* | | | | | 24 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,0285* | € 4,7285* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 4,01575* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 185,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|