Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariaform DIN 20018 Press-luftschlauch 15X27mm 40m STRECKE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Ariaform DIN 20018 Press-luftschlauch 15X27mm 40m STRECKE
Ariaform DIN 20018 Press-luftschlauch 15X27mm 40m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030477007093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007093
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluftschlauch Ariaform® DIN 20018 Streckenartikel • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser • Seele: schwarz, glatt • Außendecke: schwarz, glatt, alterungs- und witterungsbeständig • Betriebsdruck: 10 bar Luft / 16 bar Wasser • Berstdruck: 54 bar • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden)
Weitere Informationen:
Abmessung:
15 x 6 mm
Rollenlänge:
40 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,455*
€ 4,065*
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,07*
12 Tage
unbekannt
40
€ 7,99*
ab € 4,01575*
€ 4,62575*
2 Tage
1988
40
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 4,66*
24 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 4,0285*
€ 4,7285*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,955*
€ 4,70645
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,815*
€ 4,53985
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 162,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.