| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003548042 Herst.-Nr.: 7119-4000-L EAN/GTIN: 4059904204720 |
| |
|
| | |
| Warnweste 7119 Gr.L neongelb EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 NITRAS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | 7119 | Hauptmerkmal: | Größe L | Ausführung: | neongelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,20* | € 9,33* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 6,43* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|