Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492499
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10134669
EAN/GTIN:
     7333314052919
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LBCR8 8mm AD 16mm B.25mm EWELLIX
Weitere Informationen:
Ma�e (L x B x H):
0,03x0,05x0,03 M
Gewicht:
0,01 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCR8
Hauptmerkmal:
8 mm Au�en-� 16 mm
Ausf�hrung:
Breite 25 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,79*
ab € 26,80*
€ 36,63*
3 Tage
8
€ 7,60*
ab € 27,79*
€ 37,91*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 37,94*
€ 50,55*
€ 4,95*
ab € 38,554*
€ 51,524*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.