Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBCR 8 EWELLIX Linearkugellager LBCR, 8x16x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBCR 8 EWELLIX Linearkugellager LBCR, 8x16x25 mm
LBCR 8 EWELLIX Linearkugellager LBCR, 8x16x25 mm
LBCR 8 EWELLIX Linearkugellager LBCR, 8x16x25 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00116348
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR 8
EAN/GTIN:
     7333314052919
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager, Baureihe LBCR, geschlossene Ausführung, mit Deckscheiben. Standard-Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, die alle Größen von 5 bis 80 mm abdeckt. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Aussendurchmesser in mm:
16
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBCR..
Breite in mm:
25
Dichtung:
ohne
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Linearkugellager
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,79*
ab € 26,80*
€ 36,74*
3 Tage
8
€ 7,60*
ab € 27,74*
€ 38,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 37,87*
€ 50,76*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 38,574*
€ 51,734*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,734*
€ 61,563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,674*
€ 60,302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,394*
€ 57,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,434*
€ 55,256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,954*
€ 51,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,574*
€ 45,903
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.