| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002491879 Herst.-Nr.: 10203176 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32009 X ID 45mm AD 75mm Breite20mm TIMKEN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,08x0,08x0,02 M | Gewicht: | 0,35 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32009 X | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm | Ausführung: | Breite20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,96* | € 16,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,85* | € 27,22* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,92* | € 28,46* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,26* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|