Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10203176 Kegelrollenlager 32009 X Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736005
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10203176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 10203176 Kegelrollenlager 32009 X Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite20 mm
Innen 45 mm
Außen 75 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,347 kg
EAN 53893430843
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIMKEN 10203176 Kegelrollenlager 32009 X Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite20 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23050910
HerstellerNr:
10203176
Werksnummer:
10203176
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,347000
Gewicht brutto Kg:
0,347000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 16,33*
3 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 18,88*
€ 27,17*
3 Tage
28
3
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 28,44*
6 Tage
28
1
€ 7,99*
ab € 20,10*
€ 28,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.