Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002490772
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     10170246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
führungsschlitten
Führungswagen MRW35 -B-G1-V3 2,2kg 35er Reihe SCHNEEBERGER
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,17x0,1x0,05 M
Gewicht:
2,2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
MRW35 -B-G1-V3
Hauptmerkmal:
2,2 kg
Ausführung:
35er Reihe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,07*
€ 352,03*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,74*
€ 352,03*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,89*
€ 353,49*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.