Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen MRW35 -B-G1-V3 2,2kg 35er Reihe SCHNEEBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490772
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     10170246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: lange Ausführung· Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Wälzkörperart:
Rollen
Bauform:
Flanschwagen
Gewicht:
2,2 kg
Vorspannung:
hohe Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
35er Reihe
Marke:
SCHNEEBERGER
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G1
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,10*
€ 353,38*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,74*
€ 353,38*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,30*
€ 354,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.