Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE NJ316 -E-M6-C4 80x170x39, Zylinderrollenlager
NKE NJ316 -E-M6-C4 80x170x39, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000877072
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10073876
EAN/GTIN:
     9008745274428
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ316 -E-M6-C4 ID 80mm AD 170mm Breite39mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,17x0,17x0,04 MM
Gewicht:
4,32 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NJ316 -E-M6-C4
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm
Ausführung:
Breite39 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 243,70*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,70*
€ 345,02*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 345,02*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.