Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE NJ316 -E-M6-C4 80x170x39, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE NJ316 -E-M6-C4 80x170x39, Zylinderrollenlager
NKE NJ316 -E-M6-C4 80x170x39, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10074007
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NJ316 -E-M6-C4
EAN/GTIN:
     09008745274428
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,320 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Zylinderrollenlager NJ316 -E-M6-C4, NKE Zylinderrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 195,75*
€ 237,99*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,37*
€ 345,35*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 345,35*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.