| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000871352 Herst.-Nr.: 10130863 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,06x0,05x0,05 MM | Gewicht: | 0,07 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R073202000 | Hauptmerkmal: | 20 mm Außen-Ø 32 mm | Ausführung: | Breite 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 48,17* | € 63,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 56,64* | € 74,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,24* | € 75,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,54* | € 75,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|