Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager R073202000 KBH-20 20mm AD 32mm B.45mm BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871352
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
0,07 kg
Baureihe:
20er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 48,43*
€ 63,82*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 56,62*
€ 74,27*
4 Tage
6
€ 5,50*
ab € 58,01*
€ 75,30*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 75,51*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.