Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse 235 mm Außen-Ø 680 mm Innen-Ø 406 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200120180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
690x220x405 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
235 mm Außen-Ø 680 mm
Ausführung:
Innen-Ø 406 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,90*
€ 2.773,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,64*
€ 2.748,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,22*
€ 2.634,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,00*
€ 2.575,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.136,68*
€ 2.542,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.