Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689303
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10143015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf GIKR30 -PB 30mm AD 70mm B.145mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x100x50 MM
Gewicht:
1175 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GIKR30 -PB
Hauptmerkmal:
30 mm Außen-Ø 70 mm
Ausführung:
Breite 145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.