Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689277
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10142929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf GF50 -DO 50mm AD 123mm B.149,5mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x150x64 MM
Gewicht:
4400 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GF50 -DO
Hauptmerkmal:
50 mm Außen-Ø 123 mm
Ausführung:
Breite 149,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.