Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR6000 -2RSR ID 10mm AD 28mm Breite8mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE LR6000 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite8 mm
NKE LR6000 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite8 mm
NKE LR6000 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10033123
EAN/GTIN:
     9008745727009
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x10 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
8 mm Außen-Ø 28 mm
Ausführung:
Innen-Ø 10 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 11,18*
1 Tag
151
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 11,20*
4 Tage
151
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 11,26*
6 Tage
170
€ 10,00*
ab € 10,24*
€ 14,70*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,03*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.