| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040088065 Herst.-Nr.: LR6000-2RSR EAN/GTIN: 9008745727009 |
| |
|
| | |
| NKE LR6000 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite8 mm Innen 10 mm Außen 28 mm Breite 8 mm Gewicht 0,02 kg EAN 9008745727009 Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ballige Mantelfläche Material Standard-Wälzlagerstahl Exzenterring ohne Exzenterring Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitig Lippendichtung
Laufrolle LR6000 -2RSR ID 10mm AD 28mm Breite8mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LR6000-2RSR | Werksnummer: | 10161944 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,70* | € 11,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,66* | € 11,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,63* | € 12,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 10,18* | € 14,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 11,13* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|