Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR30 -LSHV6 30mm AD 40mm B.50mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676472
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10134590
EAN/GTIN:
     7316570710199
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,08x0,05x0,05 MM
Gewicht:
0,08 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBBR30 -LSHV6
Hauptmerkmal:
30 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Breite 50 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 28,23*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 37,38*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 29,01*
€ 39,96*
5 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.427,05*
€ 1.522,35*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.