Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR30 -LSHV6 Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR30 -LSHV6 Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
EWELLIX SKF LBBR30 -LSHV6 Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
EWELLIX SKF LBBR30 -LSHV6 Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080874
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR30-LS/HV6
EAN/GTIN:
     7316570710199
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR30 -LSHV6 Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
Innen 30 mm
Außen 40 mm
Breite 50 mm
Gewicht 0,083 kg
EAN 7333314051691
Material nichtrostender Stahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR30 -LSHV6 30mm AD 40mm B.50mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR30-LS/HV6
Werksnummer:
10134590
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 19,74*
€ 28,11*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 37,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 29,05*
€ 39,81*
Lager 1955
28
Frei Haus
ab € 1.422,15*
€ 1.505,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,34*
€ 1.791,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,91*
€ 1.770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,95*
€ 1.729,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,52*
€ 1.710,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.422,15*
€ 1.692,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.