Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR16 -LS 16mm AD 24mm B.30mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676467
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10005477
EAN/GTIN:
     7316570116847
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBBR16 -LS
Hauptmerkmal:
16 mm Außen-Ø 24 mm
Ausführung:
Breite 30 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 11,95*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 15,31*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,88*
4 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 20,39*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,13*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.