Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR16 -LS Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR16 -LS Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR16 -LS Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR16 -LS Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080759
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR16-LS
EAN/GTIN:
     7316570116847
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR16 -LS Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Innen 16 mm
Außen 24 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 7333314051226
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR16 -LS 16mm AD 24mm B.30mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR16-LS
Werksnummer:
10134573
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 11,76*
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 15,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,61*
5 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 14,35*
€ 20,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,17*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.