Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager K89312 TV ID 60mm AD 110mm 0,204kg INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676149
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10047745
EAN/GTIN:
     4054362426912
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axialscheibe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x110x8 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K89312 TV
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm
Ausführung:
Außen-Ø 110 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 36,56*
€ 47,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 47,45*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 36,34*
€ 47,47*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,07*
€ 50,83*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 62,47*
€ 73,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.