Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K89312-TV/0-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K89312-TV/0-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K89312 TV Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm 0,204 kg
INA K89312 TV Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm 0,204 kg
INA K89312 TV Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm 0,204 kg
Artikel-Nr.:
     8670-230K89312-TV/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005057309064
EAN/GTIN:
     4054362426912
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axialscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, 0005057309064, 230K89312-TV/0-8, K89312-TV/0-8
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,29*
€ 45,84*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 36,49*
€ 46,06*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 46,11*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,11*
€ 49,49*
5 Tage
15
€ 10,00*
ab € 42,61*
€ 53,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.