Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1414 -RSL271 ID 14mm AD 20mm Breite14mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000675574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10047606
EAN/GTIN:
     4012802845969
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
18x18x14 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
HK1414 -RSL271
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 14 mm Außen-Ø 20 mm
Ausführung:
Breite14 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
481
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,02*
5 Tage
481
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,69*
1
€ 3,19*
ab € 3,28*
€ 4,73*
1
€ 4,95*
ab € 3,3541*
€ 4,8441*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,92*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.