| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014540 Herst.-Nr.: HK1414-RS-L271 EAN/GTIN: 4012802845969 |
| |
|
| | |
| Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 20 | Baureihe: | HK.. | Breite in mm: | 14 | Dichtung: | RS | eClass71: | 23050905 | Innendurchmesser in mm: | 14 | Kurzbezeichnung: | Nadelhülse HK… |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,79* | € 3,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,25* | € 4,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,28* | € 4,58* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3841* | € 4,6841* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|