Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhuelse HK1414-RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103HK1414-RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007001690968
EAN/GTIN:
     4012802845969
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK1414-RS-L271 INA-Nadelbuechse, Innendurchmesser 14mm Aussendurchmesser 20mm Breite 14mm, HK1414-RS-L271, 0007001690968, INA, Nadelhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
14.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,96*
6 Tage
281
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,62*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,29*
€ 4,67*
1
€ 4,95*
ab € 3,3641*
€ 4,7741*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.