Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 3.97 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1005/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 3.97 mm HSS
DORMER B1005/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 3.97 mm HSS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000660694
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12349409016010
EAN/GTIN:
     7320760179659
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 206 H7
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 3.97 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 4mm, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,12*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 30,12*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 23,42*
€ 31,42*
7 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 23,99*
€ 31,96*
Lager 8760
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 25,02*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.