Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.3.97mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660694
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B1005/32
EAN/GTIN:
     7320760179659
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 3.97mm (5/32″) mit einer Gesamtlänge von 76mm · einer Schneidenlänge von 38mm und 10mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 3.97
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3.97
Gesamtlänge:
76
Schneidenlänge:
38
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
10 mm
Modell:
B100
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 4mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,19*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 30,19*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 23,64*
€ 31,49*
Lager 4BULW
7 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 23,88*
€ 32,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,96*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.