Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000592750
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6014000330160
EAN/GTIN:
     4051427265707
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16 x 120
Ausführung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 00931.132· Normart DIN 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 2,1879*
€ 2,9422*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 2,3904*
€ 3,0341*
Lager 8760
400
25
€ 7,99*
ab € 2,4581*
€ 3,0881*
3 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 2,4581*
€ 3,0881*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,7114*
€ 3,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0481*
€ 3,62724
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8881*
€ 3,43684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7981*
€ 3,32974
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4581*
€ 2,92514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.