Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000592750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311320160120
EAN/GTIN:
     4051427265707
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 00931.132 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 2,1879*
€ 2,9222*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 2,3904*
€ 3,0341*
4 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 2,4581*
€ 3,0881*
Lager 4BULW
3 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 2,4681*
€ 3,0881*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,7314*
€ 3,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0281*
€ 3,60344
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9081*
€ 3,46064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7781*
€ 3,30594
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4681*
€ 2,93704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.