Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509656
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31132E+12
EAN/GTIN:
     4051427265707
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 120 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.132· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31132E+12
Werksnummer:
8000592750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 2,1879*
€ 2,9222*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 2,3904*
€ 3,0341*
4 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 2,4581*
€ 3,0881*
3 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 2,4681*
€ 3,0881*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,7314*
€ 3,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0341*
€ 3,61058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9322*
€ 3,48932
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8004*
€ 3,33248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7004*
€ 3,21348
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3904*
€ 2,84458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,8525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.