| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009311320160120 Herst.-Nr.: 009311320160120 EAN/GTIN: 4051427265707 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21.240 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 10.9 10x120, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x120, M 16 x 120, 10 / 10.9, flZnL/nc/x/x/480h/C (flZnncL-480h), AM93116120, 00931.132 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,1879* | € 2,9222* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,3904* | € 3,0341* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,4581* | € 3,0881* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,4681* | € 3,0881* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,7314* | € 3,3814* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|