|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000531213 Herst.-Nr.: 10126319 EAN/GTIN: 9008745315602 |
| |
|
|  |  |
 | Zylinderrollenlager NU319 EM6 ID 95mm AD 200mm Breite45mm NKE Weitere Informationen:  |  | Maße (L x B x H): | 242x242x58 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU319 EM6 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm | Ausführung: | Breite45 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,53* | € 281,58* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 228,50* | € 281,58* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 337,20* | € 398,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|