Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE Zylinderrollenlager NU319 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE NU319 -E-M6 95x200x45, Zylinderrollenlager
NKE NU319 -E-M6 95x200x45, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     4682-NU319-E-M6 NKE
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU319 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745315602
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE Zylinderrollenlager NU319 -E-M6
Weitere Informationen:
Bohrung:
95,00 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
6,92 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10064114;NU319EM6;NKENU319;NU319NKE;Zylinderrollenlager;Cylindrical roller bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 281,58*
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 228,50*
€ 281,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,20*
€ 398,98*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.