Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR207 X-2RS ID 35mm AD 80mm Breite17mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000527297
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     145819400080035
EAN/GTIN:
     4012802782707
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x90x28 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LR207 X-2RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite17 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Ausführung: beidseitig verbreiterter Innenring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,24*
€ 64,30*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,22*
€ 66,60*
4 Tage
123
Frei Haus
ab € 2.549,51*
€ 2.714,42*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.