Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR207 X-2RS Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR207 X-2RS Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite17 mm
INA LR207 X-2RS Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LR207 X-2RS
EAN/GTIN:
     4012802782707
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
laufrollen
INA LR207 X-2RS Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite17 mm
Innen 35 mm
Außen 80 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,4 kg
EAN 4054372414107
Käfig Polyamidkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring
Ausführung beidseitig verbreiterter Innenring
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring zylindrische Mantelfläche
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig Lippendichtung

Laufrolle LR207 X-2RS ID 35mm AD 80mm Breite17mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Ausführung: beidseitig verbreiterter Innenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR207 X-2RS
Werksnummer:
10099642
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,28
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,30*
€ 64,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,29*
€ 66,29*
Lager 1955
129
Frei Haus
ab € 2.548,97*
€ 2.684,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,33*
€ 3.194,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,66*
€ 3.150,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,62*
€ 3.078,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,90*
€ 3.051,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.548,97*
€ 3.033,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.