| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000526241 Herst.-Nr.: 9608000121075 EAN/GTIN: 4012802047189 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x65x110 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | KB40 PP | Hauptmerkmal: | 40 mm Außen-Ø 62 mm | Ausführung: | Breite 80 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,31* | € 57,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,23* | € 58,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,76* | € 59,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,28* | € 61,31* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 80,54* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|