Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager K81108 TN ID 40mm AD 60mm 0,031kg INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526124
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9611000182075
EAN/GTIN:
     4047643183475
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x6 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K81108 TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm
Ausführung:
Außen-Ø 60 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 15,41*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 15,72*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 16,56*
1
€ 4,95*
ab € 14,3664*
€ 19,3364*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,55*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.