Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K81108-TV-A/0-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K81108-TV-A/0-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000747E_a.png
0000747E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K81108-TV-A/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015594279064
EAN/GTIN:
     4047643183475
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbarTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenkranz Baureihe: K.. Außendurchmesser D: 60 mm Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 60 mm Schultermaß D1: 42 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 5800 Bezugsdrehzahl min-1: 2190 Tragzahlen dynamisch: 56 kN Tragzahlen statisch: 148 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 14,5 kN Höhe: 6 mm Laufbahnmaß Eb: 42 mm Laufbahnmaß Ea: 58 mm Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
Axial-Zylinderrollenkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
2190
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
14,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5800
Höhe:
6 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
58 mm
Laufbahnmaß Eb:
42 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
60 mm
Schultermaß D1:
42 mm
Tragzahlen dynamisch:
56 kN
Tragzahlen statisch:
148 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, 0015594279064, K81108-TV-A/0-8, 230K81108-TV-A/0-8
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,22*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 17,01*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,01*
€ 4,95*
ab € 14,3664*
€ 19,9164*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.