Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehäuse GG.ME09 84,985mm AD 155mm B.25mm rd.INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523808
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10125890
EAN/GTIN:
     4012802808612
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
155x155x50 MM
Gewicht:
1240 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GG.ME09
Hauptmerkmal:
84,985 mm Außen-Ø 155 mm
Ausführung:
Breite 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 28,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,89*
€ 4,95*
ab € 21,214*
€ 29,214*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,30*
€ 30,80*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,93*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.