| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509296 Herst.-Nr.: 890979209050050 EAN/GTIN: 4012801035934 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 46x44x18 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32004 X | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm | Ausführung: | Breite15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 8,01* | € 11,57* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 15,60* | € 22,19* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,05* | € 24,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|