Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740987
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32004-X-XL
EAN/GTIN:
     4012801035934
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 15mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 28500N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 24000N
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 10800U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 3000N

Trennbar, angepasst oder paarweise
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
15mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
28500N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
24000N
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
10800U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
3000N
Weitere Suchbegriffe: 1740987, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 32004XXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2113
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,56*
6 Tage
2113
€ 10,00*
ab € 8,01*
€ 11,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,60*
€ 22,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 24,89*
7 Tage
500
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.